TEC-MAR SRL - TCMACC144 KIT DOPPIO MOSCHETTONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Argento
Lunghezza - 90 mm
Larghezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8059698283334
Codice prodotto
TCMACC144
Cod. produttore
ACC144
Produttore
TCM
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Argento
Lunghezza:
90 mm
Larghezza:
44 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
8 mm
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
Kit doppio moschettone.