TEC-MAR SRL - TCMACC125 STAFFA REGOLABILE X INSTALLAZIONE A PARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Lunghezza - 153 mm
Larghezza - 34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8059698283143
Codice prodotto
TCMACC125
Cod. produttore
ACC125
Produttore
TCM
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
153 mm
Larghezza:
34 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
134 mm
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
Staffa regolabile per installazione a parete