pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC108 DRIVER REMOTO FINO A 24V 100W RGB IP67.

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC108 DRIVER REMOTO FINO A 24V 100W RGB IP67.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...24 V

  • Potenza di uscita - 55...120 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 2.5...5 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698282979

Codice prodotto

TCMACC108

Cod. produttore

ACC108

Produttore

TCM

Tensione di uscita:

12...24 V

Potenza di uscita:

55...120 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

2.5...5 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

38.8 mm

Modello:

Dinamico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

220 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Diametro:

0 mm

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Driver LED, marca TEC-MAR, modello TCMACC108 - DRIVER REMOTO FINO A 24V 100W RGB IP67