pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC084 ATT PALO L60MM REG. X PROIETTORI ANTRACI

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC084 ATT PALO L60MM REG. X PROIETTORI ANTRACI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Rinforzi trasversali

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Verniciatura a polveri

  • Diametro - 60 mm

  • Accessorio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698282733

Codice prodotto

TCMACC084

Cod. produttore

ACC084

Produttore

TCM

Tipo di accessorio / ricambio:

Rinforzi trasversali

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro:

60 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Resistente ai raggi UV:

Accessori e ricambi per palo della corrente, marca TEC-MAR, modello TCMACC084 - ATT PALO L 60MM REGOL. X PROIETTORI ANTR