TEC-MAR SRL - TCMACC078 SBRACCIO L50CM X FISSAGGIO A MURO ANTRAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio
Colore - Antracite
Lunghezza - 50 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8059698282672
Codice prodotto
TCMACC078
Cod. produttore
ACC078
Produttore
TCM
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Antracite
Lunghezza:
50 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
Sbraccio per fissaggio a muro colore antracite. Lunghezza sbraccio 50cm.


