TEC-MAR SRL - TCMACC066 ATT 1/2 PALO DOPPIO X ARM STRAD ANTRAC 6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Rinforzi trasversali
Materiale - Alluminio
Superficie - Verniciatura a polveri
Diametro - 60 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8059698282597
Codice prodotto
TCMACC066
Cod. produttore
ACC066
Produttore
TCM
Tipo di accessorio / ricambio:
Rinforzi trasversali
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Diametro:
60 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Accessori e ricambi per palo della corrente, marca TEC-MAR, modello TCMACC066 - ATT 1 2 PALO DOPPIO X ARM STRAD ANTRAC 6