pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC054 KIT STAFFE X INSTAL. A PLAFONE SILVER

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC054 KIT STAFFE X INSTAL. A PLAFONE SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 157.8 mm

  • Larghezza - 84.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698282474

Codice prodotto

TCMACC054

Cod. produttore

ACC054

Produttore

TCM

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

157.8 mm

Larghezza:

84.8 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

66.7 mm

Trasparente:

no

Diametro:

0 mm

Kit staffe per installazione a plafone (silver RAL 9006)