pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCMACC030 GRIGLIA DI PROTEZIONE 300 X 385 MM

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCMACC030 GRIGLIA DI PROTEZIONE 300 X 385 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia di protezione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Cromo

  • Lunghezza - 300 mm

  • Larghezza - 385 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698282269

Codice prodotto

TCMACC030

Cod. produttore

ACC030

Produttore

TCM

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia di protezione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Cromo

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

385 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

77.3 mm

Trasparente:

no

Diametro:

0 mm

Griglia di protezione 300 x 385 mm