TEC-MAR SRL - TCMACC023 ELEMENTO DI CONNESSIONE A T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a T
Materiale - Acciaio
Colore - Zinco
Lunghezza - 211 mm
Larghezza - 136.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8059698282221
Codice prodotto
TCMACC023
Cod. produttore
ACC023
Produttore
TCM
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a T
Materiale:
Acciaio
Colore:
Zinco
Lunghezza:
211 mm
Larghezza:
136.6 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
68.5 mm
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
Elemento di connessione a T


