TEC-MAR SRL - TCMACC019 SENS INDUSTR DI PRESENZA E LUMINOSITA D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI - sì
Controllo della luminosità costante - sì
Controllo HVAC - no
Confezione
1 PZ
EAN
8059698282191
Codice prodotto
TCMACC019
Cod. produttore
ACC019
Produttore
TCM
Modello:
Rilevatore di presenza
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
sì
Controllo della luminosità costante:
sì
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
sì
Spegnimento forzato:
sì
Immune agli animali:
sì
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
45 °
Altezza di montaggio ottimale:
10 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Diametro del campo di rilevamento a terra:
24 m
Adatto per trasmissione wireless:
sì
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Soglia di luminosità:
10...2000 lx
Temperatura:
25...50 °C
Funzione allarme:
no
Larghezza:
98 mm
Altezza:
63 mm
Profondità:
98 mm
Diametro:
98 mm
Larghezza di incasso:
98 mm
Profondità di incasso:
0 mm
Lunghezza di incasso:
98 mm
Diametro di incasso:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Montaggio a parete:
no


