TEC-MAR SRL - TCMACC001 CORNICE 320X620MM INST. INCASSO CARTONGE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 320 mm
Larghezza - 620 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8059698282078
Codice prodotto
TCMACC001
Cod. produttore
ACC001
Produttore
TCM
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
320 mm
Larghezza:
620 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
60 mm
Trasparente:
no
Diametro:
0 mm
Cornice 320x620mm per installazione ad incasso in cartongesso per plafoniere da ufficio. Kit di fissagggio a staffe incluso.