TEC-MAR SRL - TCM8100SU4230GL SPIDERLED 230W 4000K CRI>80 MOD.SU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 33618 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 230 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Confezione
1 PZ
EAN
8059698205114
Codice prodotto
TCM8100SU4230GL
Cod. produttore
8100SU4230GL
Produttore
TCM
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
33618 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
230 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Argento
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-25...45 °C
Diametro esterno:
400 mm
Non dimmerabile:
sì
Riflettore:
Brillantato
Materiale del riflettore:
Alluminio
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Altezza / Profondità:
210 mm
Con copertura di protezione:
no


