pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8095AR4185LM PRO.LED PRINCE 185W 4K AR DM.1-10V

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8095AR4185LM PRO.LED PRINCE 185W 4K AR DM.1-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio su traversa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077718051

Codice prodotto

TCM8095AR4185LM

Cod. produttore

8095AR4185LM

Produttore

TCM

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio su traversa:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Regolabile:

Girevole e orientabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Argento

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Dimmerabile 1-10 V:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

I

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Max prestazioni del sistema:

185 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

29292 lm

Larghezza:

330 mm

Altezza / Profondità:

150 mm

Lunghezza:

350 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

8095 PRINCE/AR - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio trafilato ossidato colore argento RAL 9006, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5mm. Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato. Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V. LED 185W 29292lm 4000K CRI > 80.