pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8057AR4600GD PRO.LED MEGA-LORD 600W 4K AR DALI GR

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8057AR4600GD PRO.LED MEGA-LORD 600W 4K AR DALI GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio su traversa - no

  • Adatto al montaggio su pedane/movimenti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070562194

Codice prodotto

TCM8057AR4600GD

Cod. produttore

8057AR4600GD

Produttore

TCM

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio su traversa:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Regolabile:

Orientabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Argento

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Dimmerabile DALI:

Riflettore:

Brillantato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Emissione luminosa:

Diretta

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

I

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...45 °C

Max prestazioni del sistema:

600 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

105993 lm

Larghezza:

455 mm

Altezza / Profondità:

105 mm

Lunghezza:

720 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

8057 MEGA-LORD/AR - Proiettore per interni ed esterni adatto per l'illuminazione di grandi aree ed impianti sportivi. Corpo in alluminio trafilato ossidato colore argento RAL 9006, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore asimmetrico 55° in alluminio satinato. Alimentatore dimmerabile DALI. LED 600W 105993lm 4000K CRI > 80.