pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8036AR6130GL LORD 2 130W 6500K MOD.AR CRI>80

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8036AR6130GL LORD 2 130W 6500K MOD.AR CRI>80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Max prestazioni del sistema - 130 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Argento

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698550177

Codice prodotto

TCM8036AR6130GL

Cod. produttore

8036AR6130GL

Produttore

TCM

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Max prestazioni del sistema:

130 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Argento

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

22046 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Opaco

Altezza / Profondità:

85 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per numero di lampade:

2

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

315 mm

Lunghezza:

445 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

8036 LORD 2/AR - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore argento RAL 9006, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore asimmetrico 45° in alluminio satinato. Alimentatore elettronico standard. LED 130W 22046lm 6500K CRI > 80.