pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8032PR5230GL LORD 4 230W 5000K MOD.PR CRI>80

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8032PR5230GL LORD 4 230W 5000K MOD.PR CRI>80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 230 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Argento

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698100969

Codice prodotto

TCM8032PR5230GL

Cod. produttore

8032PR5230GL

Produttore

TCM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

230 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Argento

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

37443 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

155 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

395 mm

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

455 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

8032 LORD 4/PR - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore argento RAL 9006, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore simmetrico 110° in alluminio satinato. Alimentatore elettronico standard. LED 230W 39530lm 5000K CRI > 80.