TEC-MAR SRL - TCM8032PR4230GL LORD 4 230W 4000K MOD.PR CRI>80


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Colore del corpo - Antracite 
- Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80° 
- Regolabile - Non regolabile 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8059698100952
Codice prodotto
TCM8032PR4230GL
Cod. produttore
8032PR4230GL
Produttore
TCM
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
29404 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Opaco
Altezza / Profondità:
145 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
230...230 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
375 mm
Lunghezza:
375 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



