pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8031PR4185EL PRO.LED LORD 185W 4K PR

TEC-MAR SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio su traversa - no

  • Adatto al montaggio su pedane/movimenti -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079990974

Codice prodotto

TCM8031PR4185EL

Cod. produttore

8031PR4185EL

Produttore

TCM

Montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio su traversa:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Regolabile:

Orientabile

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Riflettore:

Opaco

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

I

Adatto per lampade di potenza:

185...185 W

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

19938 lm

Larghezza:

375 mm

Altezza / Profondità:

145 mm

Lunghezza:

375 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore LED per interni ed esterni. Corpo: in alluminio pressofuso verniciato con polvere termoindurente poliestere anticorrosione colore antracite, vetro temperato trasparente spessore 5 mm, guarnizione in silicone. Cablaggio di serie: alimentatore elettronico 230V. Normative: prodotto in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008. Riflettore simmetrico in alluminio satinato. Lampada: LED 185W 19938Lm 4000K.