pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM8029PR4020BL LORDINO 20W 4000K MOD.PR CRI>80

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM8029PR4020BL LORDINO 20W 4000K MOD.PR CRI>80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Regolabile - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698080957

Codice prodotto

TCM8029PR4020BL

Cod. produttore

8029PR4020BL

Produttore

TCM

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3214 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

65 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

180 mm

Lunghezza:

330 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

8029 LORDINO/PR - Proiettore per interni ed esterni. Corpo in alluminio pressofuso, verniciato con polvere termo indurente poliestere anticorrosione colore bianco RAL 9010, staffa zincata, vetro temperato trasparente spessore 5mm, guarnizione in silicone. Riflettore simmetrico in alluminio satinato. Alimentatore elettronico standard. LED 20W 3214lm 4000K CRI > 80 - 110°.