pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM6002209340EL EOS 40W 3000K CRI>90 MOD.20 UGR<19

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM6002209340EL EOS 40W 3000K CRI>90 MOD.20 UGR<19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056213573680

Codice prodotto

TCM6002209340EL

Cod. produttore

6002209340EL

Produttore

TCM

Apparecchio led da incasso per qualsiasi tipo di controsoffitto. Corpo costruito in lamiera d?acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco opaco o nero opaco, antingiallente con finitura goffrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220-240Vac 50/60Hz in doppio isolamento. Prodotto costruito in conformita alle vigenti norme EN / IEC 60598-1.