pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM6001120430EL STELLA 30W 4000K CRI>80 MOD 12 UGR<19-ON

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM6001120430EL STELLA 30W 4000K CRI>80 MOD 12 UGR<19-ON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698026894

Codice prodotto

TCM6001120430EL

Cod. produttore

6001120430EL

Produttore

TCM

Faretto da incasso tondo per qualsiasi tipo di controsoffitto. Anello costruito in lamiera d’acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco o nero antingiallente con finitura goffrata fine, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 220- 240Vac 50/60Hz in doppio isolamento. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.