pagina iniziale

TEC-MAR SRL - TCM2100SEA461EL EVA SE MOD.SEA 1,0H SE AUTOTEST

TEC-MAR SRL
copiacopia
TEC-MAR SRL - TCM2100SEA461EL EVA SE MOD.SEA 1,0H SE AUTOTEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 4 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059698281682

Codice prodotto

TCM2100SEA461EL

Cod. produttore

2100SEA461EL

Produttore

TCM

Metodo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP66

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

4 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

590 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

no

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lunghezza:

600 mm

Larghezza:

62 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Flusso luminoso in stand-by:

0 lm

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

0...25 °C

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

62 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Collegamento:

Cavo di collegamento senza connettore

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Terminale

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Fattore di potenza:

0.9

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Apparecchio stagno a led per illuminazione di emergenza e sicurezza predisposto per il funzionamento non permanente con durata di 1 e 3 ore e grado di protezione IP66. Costruito in estrusione di policarbonato autoestinguente V2, riflettore porta componenti in lamiera preverniciata di colore bianco, tappi di chiusura in policarbonato con guarnizione siliconica, driver elettronico 220-240V 50/60Hz. Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2018.