TEAFLEX - TEAXOS32 O-RING SILICONE GAS1 -ISO32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Gomma
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 1 pollice
Qualità del materiale - MVQ (silicone)
Confezione
25 PZ
EAN
8030343109643
Codice prodotto
TEAXOS32
Cod. produttore
XOS32
Produttore
TEA
Materiale:
Gomma
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
1 pollice
Qualità del materiale:
MVQ (silicone)
Guarnizione OR - Alta temperatura colore Rosso,temperatura d’esercizio:da -60°C a +200°C


