TEAFLEX - TEAXOS25 O-RING SILICONE GAS 3/4 -ISO25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Gomma
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 3/4 pollice
Qualità del materiale - MVQ (silicone)
Confezione
50 PZ
EAN
8030343109636
Codice prodotto
TEAXOS25
Cod. produttore
XOS25
Produttore
TEA
Materiale:
Gomma
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
3/4 pollice
Qualità del materiale:
MVQ (silicone)
Guarnizione OR - Alta temperatura colore Rosso,temperatura d’esercizio:da -60°C a +200°C


