pagina iniziale

TEAFLEX - TEAXOS07 O-RING SILICONE PG07 - 1/4

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAXOS07 O-RING SILICONE PG07 - 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Gomma

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - 1/4 pollice

  • Qualità del materiale - MVQ (silicone)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343083523

Codice prodotto

TEAXOS07

Cod. produttore

XOS07

Produttore

TEA

Materiale:

Gomma

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

1/4 pollice

Qualità del materiale:

MVQ (silicone)

Guarnizione OR - Alta temperatura colore Rosso,temperatura d’esercizio:da -60°C a +200°C