pagina iniziale

TEAFLEX - TEAX5149 TAPPO FILETTATO 514/ 9 PG09

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAX5149 TAPPO FILETTATO  514/ 9 PG09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Privo di alogeni -

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343085329

Codice prodotto

TEAX5149

Cod. produttore

X5149

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Tappo in poliammide rotondo a chiusura dei fori filettati.