TEAFLEX - TEAX51416 TAPPO FILETTATO 514/16 PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Privo di alogeni - sì
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
50 PZ
EAN
8030343085251
Codice prodotto
TEAX51416
Cod. produttore
X51416
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Tappo in poliammide rotondo a chiusura dei fori filettati.