TEAFLEX - TEAUCPC48B UCP(RWP)C48B NERO (TUBO PA6)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Grado di protezione (IP) - IP68
Resistenza alla flessione - Flessibile
Resistenza al fuoco in conformità a UL94 - V2
Confezione
30 M
EAN
8030343131743
Codice prodotto
TEAUCPC48B
Cod. produttore
UCPC48B
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP68
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
sì
Approvazione secondo NF F 16-101:
sì