pagina iniziale

TEAFLEX - TEAUCFC36B UCF(RLTP)C36B NERO (TUBO PA12)

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAUCFC36B UCF(RLTP)C36B NERO (TUBO PA12)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Materiale - Poliammide 12

  • Colore - Nero

  • Resistenza alla flessione - Flessibile

  • Diametro esterno - 42.5 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

8030343131682

Codice prodotto

TEAUCFC36B

Cod. produttore

UCFC36B

Produttore

TEA

Diametro nominale:

36 mm

Materiale:

Poliammide 12

Colore:

Nero

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Diametro esterno:

42.5 mm

Diametro interno:

35.8 mm

Temperatura di esercizio:

-50...95 °C

Raggio di curvatura, statico:

60 mm

Raggio di curvatura, dinamico:

180 mm

Resistente ai raggi UV:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Richiudibile (in due parti):

no

Privo di alogeni:

Poliammide 12 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio.