TEAFLEX - TEAUCFC29B UCF(RLTP)C29B NERO (TUBO PA12)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 34.5 mm
Diametro nominale - 29 mm
Diametro interno - 27.7 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343131675
Codice prodotto
TEAUCFC29B
Cod. produttore
UCFC29B
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
34.5 mm
Diametro nominale:
29 mm
Diametro interno:
27.7 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-50...95 °C
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
130 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Richiudibile (in due parti):
no


