TEAFLEX - TEAUCFC17B UCF(RLTP)C17B NERO (TUBO PA12)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 21.2 mm
Diametro nominale - 17 mm
Diametro interno - 15.6 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343131651
Codice prodotto
TEAUCFC17B
Cod. produttore
UCFC17B
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
21.2 mm
Diametro nominale:
17 mm
Diametro interno:
15.6 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-50...95 °C
Raggio di curvatura, statico:
35 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
85 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Richiudibile (in due parti):
no


