pagina iniziale

TEAFLEX - TEAU8BBN48M63 CURVA 90?IP68 BN48 M63 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAU8BBN48M63 CURVA 90?IP68 BN48 M63  NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M63 x 1,5

  • Tipo di connessione - Filettato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343139916

Codice prodotto

TEAU8BBN48M63

Cod. produttore

U8BBN48M63

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Curvato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M63 x 1,5

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Le curve a 90°tipo BN grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelleapplicazioni tecniche industriali.