TEAFLEX - TEAU6GSM23M25 RACC.GRIGIO IP66 SM23 M25X1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
30 PZ
EAN
8030343138643
Codice prodotto
TEAU6GSM23M25
Cod. produttore
U6GSM23M25
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì