TEAFLEX - TEAU6GSM17M20 RACC.GRIGIO IP66 SM17 M20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Modello - Lineare 
- Tipo di costruzione - Filettatura esterna 
- Dimensione della filettatura - M20x1.5 
- Tipo di connessione - A scatto / Aggancio 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
8030343138612
Codice prodotto
TEAU6GSM17M20
Cod. produttore
U6GSM17M20
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M20x1.5
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale della filettatura:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì