pagina iniziale

TEAFLEX - TEAU6BBN17P16 CURVA 90?IP66 BN17 PG16 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAU6BBN17P16 CURVA 90?IP66 BN17 PG16 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Curvato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - PG16

  • Tipo di connessione - Filettato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343139671

Codice prodotto

TEAU6BBN17P16

Cod. produttore

U6BBN17P16

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Curvato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

PG16

Tipo di connessione:

Filettato

Materiale della filettatura:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.