TEAFLEX - TEATR20CU TRECCIA SCHERMANTE RAME D.20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 16...25 mm
Materiale - Rame
Colore - Grigio
Diametro nominale - 20 mm
Superficie - Stagnato
Confezione
50 M
EAN
8030343132054
Codice prodotto
TEATR20CU
Cod. produttore
TR20CU
Produttore
TEA
Diametro del fascio:
16...25 mm
Materiale:
Rame
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
20 mm
Superficie:
Stagnato
Temperatura:
-65...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
La treccia in rame stagnato protegge dai campi magnetici ed attenua le interferenze. È indicata per la messa a terra dei quadri elettrici, per il settore automotive e per il settore ferroviario. È anche utilizzata come conduttore extraflessibile e abbinata al relativo raccordo, garantisce la continuità; soddisfa, quindi tutte le necessità di protezione alle interferenze, compresi i collegamenti di potenza, di terra ed equipotenziale. Il grado di copertura della calza è pari al 90%. Compatibile con i raccordi JAW-FIT della serie EMC.