TEAFLEX - TEATR16CU TRECCIA SCHERMANTE RAME D.16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 13...18 mm
Materiale - Rame
Colore - Grigio
Diametro nominale - 15 mm
Superficie - Stagnato
Confezione
50 M
EAN
8030343132047
Codice prodotto
TEATR16CU
Cod. produttore
TR16CU
Produttore
TEA
Diametro del fascio:
13...18 mm
Materiale:
Rame
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
15 mm
Superficie:
Stagnato
Temperatura:
-65...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
La treccia in rame stagnato protegge dai campi magnetici ed attenua le interferenze. È indicata per la messa a terra dei quadri elettrici, per il settore automotive e per il settore ferroviario. È anche utilizzata come conduttore extraflessibile e abbinata al relativo raccordo, garantisce la continuità; soddisfa, quindi tutte le necessità di protezione alle interferenze, compresi i collegamenti di potenza, di terra ed equipotenziale. Il grado di copertura della calza è pari al 90%. Compatibile con i raccordi JAW-FIT della serie EMC.


