TEAFLEX - TEATR10CU TRECCIA SCHERMANTE RAME D.10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Diametro del fascio - 7...12 mm 
- Materiale - Rame 
- Colore - Grigio 
- Diametro nominale - 10 mm 
- Superficie - Stagnato 
Confezione
- 100 M 
EAN
8030343132023
Codice prodotto
TEATR10CU
Cod. produttore
TR10CU
Produttore
TEA
Diametro del fascio:
7...12 mm
Materiale:
Rame
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
10 mm
Superficie:
Stagnato
Temperatura:
-65...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
La treccia in rame stagnato protegge dai campi magnetici ed attenua le interferenze. È indicata per la messa a terra dei quadri elettrici, per il settore automotive e per il settore ferroviario. È anche utilizzata come conduttore extraflessibile e abbinata al relativo raccordo, garantisce la continuità; soddisfa, quindi tutte le necessità di protezione alle interferenze, compresi i collegamenti di potenza, di terra ed equipotenziale. Il grado di copertura della calza è pari al 90%. Compatibile con i raccordi JAW-FIT della serie EMC.


