TEAFLEX - TEATPE5 TAPPO TPE 5 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Passo della filettatura - 2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 pollice
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8030343079212
Codice prodotto
TEATPE5
Cod. produttore
TPE5
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Passo della filettatura:
2.309 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 pollice
Qualità del materiale:
Ottone
Tappo esagonale


