pagina iniziale

TEAFLEX - TEATPE4 TAPPO TPE 4 3/4

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEATPE4 TAPPO       TPE    4      3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Passo della filettatura - 1.814 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 3/4 pollice

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343079205

Codice prodotto

TEATPE4

Cod. produttore

TPE4

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Passo della filettatura:

1.814 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

3/4 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo esagonale