pagina iniziale

TEAFLEX - TEATPE1 TAPPO TPE 1 1/4

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEATPE1 TAPPO       TPE    1      1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Passo della filettatura - 1.337 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343079168

Codice prodotto

TEATPE1

Cod. produttore

TPE1

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Passo della filettatura:

1.337 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo esagonale