TEAFLEX - TEATPE05 TAPPO TPE 05 PG16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Passo della filettatura - 1.411 mm
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8030343079113
Codice prodotto
TEATPE05
Cod. produttore
TPE05
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Passo della filettatura:
1.411 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Tappo esagonale