TEAFLEX - TEAT35 TUBO TIPO T 35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 35 mm
Diametro esterno - 42 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 35 mm
Confezione
25 M
EAN
8030343079908
Codice prodotto
TEAT35
Cod. produttore
T35
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
35 mm
Diametro esterno:
42 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
35 mm
Raggio di curvatura, statico:
150 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Temperatura di esercizio:
-60...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile