TEAFLEX - TEAT20 TUBO TIPO T 20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 20.5 mm 
- Diametro esterno - 26 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Diametro nominale - 20 mm 
Confezione
- 50 M 
EAN
8030343079823
Codice prodotto
TEAT20
Cod. produttore
T20
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
20.5 mm
Diametro esterno:
26 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
20 mm
Raggio di curvatura, statico:
65 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
Altri
Temperatura di esercizio:
-60...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile