TEAFLEX - TEASVT40 TUBO TIPO SVT 40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 40 mm
Diametro esterno - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 40 mm
Confezione
25 M
EAN
8030343075900
Codice prodotto
TEASVT40
Cod. produttore
SVT40
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
40 mm
Diametro esterno:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura, statico:
180 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Su filo di acciaio
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Resistenza alla flessione:
Flessibile