TEAFLEX - TEASVT18 TUBO TIPO SVT 18


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 18 mm
Diametro esterno - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 18 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343075788
Codice prodotto
TEASVT18
Cod. produttore
SVT18
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
18 mm
Diametro esterno:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
18 mm
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Altri
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile