TEAFLEX - TEASVT15 TUBO TIPO SVT 15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 15.5 mm
Diametro esterno - 21 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 15 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343075764
Codice prodotto
TEASVT15
Cod. produttore
SVT15
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
15.5 mm
Diametro esterno:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
15 mm
Raggio di curvatura, statico:
55 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Su filo di acciaio
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Resistenza alla flessione:
Flessibile