TEAFLEX - TEASVT13 TUBO TIPO SVT 13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 13 mm
Diametro esterno - 19 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 13 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343075740
Codice prodotto
TEASVT13
Cod. produttore
SVT13
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
13 mm
Diametro esterno:
19 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
13 mm
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Altri
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile