TEAFLEX - TEASVMGP37PG36 RACCORDO SV- MG 37 PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - PG36
Con ghiera filettata girevole - sì
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
5 PZ
EAN
8030343073869
Codice prodotto
TEASVMGP37PG36
Cod. produttore
SVMGP37PG36
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
PG36
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato