pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVMGP20PG21 RACCORDO SV- MG 20 PG21

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASVMGP20PG21 RACCORDO SV- MG   20    PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Dimensione della filettatura - PG21

  • Con ghiera filettata girevole -

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343073821

Codice prodotto

TEASVMGP20PG21

Cod. produttore

SVMGP20PG21

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Dimensione della filettatura:

PG21

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato